Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19''), 480 m³/h, 24 V (DC)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19''), 480 m³/h, 24 V (DC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3342024

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Spannungsart - DC

  • Volumenstrom, freiblasend - 480 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177041509

Sonepar Artikelnummer

120494152

Hersteller Artikelnummer

3342024

Hersteller Typ

SK3342024

Hersteller Artikel Nr.:

3342024

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Spannungsart:

DC

Volumenstrom, freiblasend:

480 m³/h

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Ja

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

1.750 kg

Einschublüfter für 482,6 mm (19'') Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19''-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Luftleistung: 480 m³/h Bemessungsstrom DC: 0,74 A Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC) , Ventilatoren Anzahl: 3 Achsabstand Lüfter: 105 mm Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C Farbe: RAL 7035 Schalldruckpegel DC: 51 dB(A) Gewicht: 1,86 kg