RITTAL - SK Elektrische Kondensatverdunstung für 3185.730, Kunststoff, BHT: 89x121x158 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3355720
Durchmesser des Abflusses - 0 mm
Zolltarifnummer - 84189910
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177931787
Sonepar Artikelnummer
120927313
Hersteller Artikelnummer
3355720
Hersteller Typ
SK3355720
Hersteller Artikel Nr.:
3355720
Durchmesser des Abflusses:
0 mm
Zolltarifnummer:
84189910
Gewicht:
0.400 kg
SK Elektrische Kondensatverdunstung für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Kunststoff, BHT: 89 x 121 x 158 mm


