RITTAL - SK Gang-Schottung, Deckenelement, Anfang/Ende, BxT: 600x1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3311270
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Rastermaß - 482.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177716988
Sonepar Artikelnummer
120642383
Hersteller Artikelnummer
3311270
Hersteller Typ
SK3311270
Hersteller Artikel Nr.:
3311270
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
482.6 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
25.000 kg


