RITTAL - SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 300x1200 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3311190
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Rastermaß - 482.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177716964
Sonepar Artikelnummer
120642380
Hersteller Artikelnummer
3311190
Hersteller Typ
SK3311190
Hersteller Artikel Nr.:
3311190
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
482.6 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098


