Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK Gang-Schottung, Türelement, 1000 mm, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK Gang-Schottung, Türelement, 1000 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3311161

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177716926

Sonepar Artikelnummer

120642376

Hersteller Artikelnummer

3311161

Hersteller Typ

SK3311161

Hersteller Artikel Nr.:

3311161

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

120.000 kg

Gang-Schottung 3311.161: Gang-Schottung: Türelement, Racktiefe 1000mm Lieferumfang: Doppel-Schiebetür mit großem Fenstereinsatz (350x1680mm je Tür) für Gangbreite 1200mm, Rackhöhe 2000mm und Racktiefe 1000mm. Trennwandelemente zur Abdeckung von Rackseitenwände und Befestigung der Schiebetürelemente. Incl. notwendigem Zubehör zur Montage der Trennwand und Schiebetüren am Beginn/Ende der jeweiligen Rackreihe. Funktion: Die Elemente der Schiebetüren lassen sich mechanisch über Türgriffe leichtgängig öffnen/schliessen. Die Führung der Türen erfolgt über Laufwagen in einer dafür vorgesehenen Profilschiene. Türen werden in geschlossener und geöffneter Position fest arretiert. Kraftaufwand der Arretierung flexibel einstellbar. Abdichtung zu den Trennwandelementen erfolgt über allseitig abschließende Bürstenleisten. Je nach Montage generell Kalt- und/oder Warmgang-Schottung möglich. Verwendbar mit Rittal TS 8 Racks, Kombination mit Racks von Fremdherstellern auf Anfrage. Material: Die Trennwandelemente und Schiebetüren sind in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet. Die Sandwich-Elemente sind durch einen innenliegenden Rahmen stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig, durch selbstklebende Hartschaumplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS) absolut planeben und unlösbar miteinander verbunden. Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen (Multileiste) flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Farbe RAL 7035 Sichtscheibe, Massivplatte aus Polycarbonat (t = 4 mm), Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 B1 Hinweis: Einsatz der Schiebetür nur mit Gangabdeckung 3311.270/280 möglich.