RITTAL - SK IT Luftkanal für Wandkühlgerät 3312810 zum Einbau in 19''-Ebene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3312820
Wandstärke Kanal - 0 mm
Nenndurchmesser Kanal - 0 mm
Länge - 0 mm
Isolierstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177944541
Sonepar Artikelnummer
120927699
Hersteller Artikelnummer
3312820
Hersteller Typ
SK3312820
Hersteller Artikel Nr.:
3312820
Wandstärke Kanal:
0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
0 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Arbeitslänge:
0 mm
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
16.150 kg


