RITTAL - SK Kondensatschlauch 6x1x5 m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301606
Durchmesser des Abflusses - 6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40094200
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177617735
Sonepar Artikelnummer
120494105
Hersteller Artikelnummer
3301606
Hersteller Typ
SK3301606
Hersteller Artikel Nr.:
3301606
Durchmesser des Abflusses:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40094200
Gewicht:
0.147 kg
SK Kondensatschlauch, Ø 6 x 1 mm, Länge 5 m


