RITTAL - SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, flach, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3366505
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177977587
Sonepar Artikelnummer
121233350
Hersteller Artikelnummer
3366505
Hersteller Typ
SK3366505
Hersteller Artikel Nr.:
3366505
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
50.000 kg


