RITTAL - SK LCP Inline CW UL, vorgezogen, 30kW, 300x2000x1200, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313538
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177962798
Sonepar Artikelnummer
121233332
Hersteller Artikelnummer
3313538
Hersteller Typ
SK3313538
Hersteller Artikel Nr.:
3313538
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
203.000 kg


