Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK LCP Rack CW UL, 30kW, RAL 9005, 300x2000x1200

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK LCP Rack CW UL, 30kW, RAL 9005, 300x2000x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3313238

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177962781

Sonepar Artikelnummer

121233330

Hersteller Artikelnummer

3313238

Hersteller Typ

SK3313238

Hersteller Artikel Nr.:

3313238

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

200.000 kg

SK LCP Rack CW UL, RAL 9005, Basis VX IT, Luft/Wasser Wärmetauscher zur Rackkühlung, Seitliche Montage am Rack, bündig