RITTAL - SK Lüfter 21 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3236124
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Spannungsart - DC
Volumenstrom, freiblasend - 21 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177637603
Sonepar Artikelnummer
120494045
Hersteller Artikelnummer
3236124
Hersteller Typ
SK3236124
Hersteller Artikel Nr.:
3236124
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Spannungsart:
DC
Volumenstrom, freiblasend:
21 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Bemessungsleistung:
0 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
0 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
Montageart:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
25.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
0.120 kg


