RITTAL - SK Lüftermodul, drehzahlgeregelt, für VX IT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5503025
Anzahl der Lüfter - 0
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Volumenstrom, freiblasend - 0 m³/h
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177966239
Sonepar Artikelnummer
121233403
Hersteller Artikelnummer
5503025
Hersteller Typ
SK5503025
Hersteller Artikel Nr.:
5503025
Anzahl der Lüfter:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Volumenstrom, freiblasend:
0 m³/h
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Bemessungsleistung:
0 W
Geräuschemission:
0 dB(A)
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
3.620 kg


