RITTAL - SK Luftkanal, seitliche Luftführung, 2 HE, tiefenbariabel 275-418 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301392
Werkstoff des Kanals - Stahl
Wandstärke Kanal - 0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177716612
Sonepar Artikelnummer
120494102
Hersteller Artikelnummer
3301392
Hersteller Typ
SK3301392
Hersteller Artikel Nr.:
3301392
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Wandstärke Kanal:
0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nennbreite Kanal:
0 mm
Nennhöhe Kanal:
0 mm
Arbeitslänge:
0 mm
Max. Überdruck:
0 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 °C
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.550 kg


