RITTAL - SK Luftumlenkung, für SK 3188. / 3189.xxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213350
Max. Luftmenge - 0 m³/h
Einstellbereich Temperatur - 0 °C
Anschlussspannung (System) - 0 V
Kühlleistung - 0 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177976283
Sonepar Artikelnummer
121233226
Hersteller Artikelnummer
3213350
Hersteller Typ
SK3213350
Hersteller Artikel Nr.:
3213350
Max. Luftmenge:
0 m³/h
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Anschlussspannung (System):
0 V
Kühlleistung:
0 kW
Anschlusswert:
0 W
Anzahl der Gebläsestufen:
0
Entfeuchtungskapazität:
0 l/h
Kältemittel-Vorbefüllung:
0 kg
Global warming potential (GWP):
0
Heizleistung:
0 kW
Höhe des Innengerätes:
0 mm
Breite des Innengerätes:
0 mm
Tiefe des Innengerätes:
0 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
0 kWh
Länge Abluftschlauch:
0 mm
Durchmesser Abluftschlauch:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg


