RITTAL - SK Luftumlenkung, für SK 3304/3305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213310
Wandstärke Kanal - 0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser - 0 mm
Länge - 0 mm
Isolierstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177380721
Sonepar Artikelnummer
120256597
Hersteller Artikelnummer
3213310
Hersteller Typ
SK3213310
Hersteller Artikel Nr.:
3213310
Wandstärke Kanal:
0 mm
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Isolierstärke:
0 mm
Nennbreite Kanal:
0 mm
Nennhöhe Kanal:
0 mm
Arbeitslänge:
0 mm
Max. Überdruck:
0 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 °C
Wärmedurchlasswiderstand Rd:
0 (m².K)/W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.400 kg


