RITTAL - SK Netzdrossel, für Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Dynamic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3124010
Polzahl, Primärseite - 0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 0 A
Bemessungsinduktivität - 0 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177039483
Sonepar Artikelnummer
121401355
Hersteller Artikelnummer
3124010
Hersteller Typ
SK 3124010
Hersteller Artikel Nr.:
3124010
Polzahl, Primärseite:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
0 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.300 kg


