Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3314030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177984950

Sonepar Artikelnummer

121401380

Hersteller Artikelnummer

3314030

Hersteller Typ

SK 3314030

Hersteller Artikel Nr.:

3314030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85312040

Gewicht:

0.270 kg

Ausschreibungstext Touch-Screen Display, SK 3314.030. für LCP Rack / Inline CW. SK3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/560/568/570 und LCP. Rear Door CW Aktiv-Module SK3314.020/025 Touch-Screen Display, farbig, SK3314.030. Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter. direkt am LCP angezeigt. Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu. erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren und Parameter. zu ändern. Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen und geändert. werden:. ·Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19''-Equipment. ·Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19''-Equipment. ·Anzeige Regelmodus (Automatik, manuell, remote). ·Konfigurationsmenü: Air Circuit, Coolant circuit, Condensate. Management, Fan Registry. ·Kühlwasservorlauftemperatur /-rücklauftemperatur. ·Kühlwasserdurchfluss. ·Stellung des Regelventils. ·Anzeige pPUE, EER und Cap (Kühlleistung). ·Übersicht aller Parameter und die Möglichkeit zur Änderung (mit PIN. geschützt). ·Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen. ·Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und Ansprechpartner etc. (kann individuell eingetragen werden). Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus: ·Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör. - 4,3'' Display, 480 x 272 Pixel. - Resistiver Touch. - Helligkeit 200 cd/m². - Lagertemperatur: -20°C bis +70°C. - Erdungskabel.