RITTAL - Sockel-Anreihlasche für Sockel VX, PAK=20ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660140
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177994751
Sonepar Artikelnummer
121233472
Hersteller Artikelnummer
8660140
Hersteller Typ
VX8660140
Hersteller Artikel Nr.:
8660140
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg


