RITTAL - Sockel, komplett, Stahlblech, für TP Universalpult, BHT 600x100x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2807200
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177032651
Sonepar Artikelnummer
120258117
Hersteller Artikelnummer
2807200
Hersteller Typ
SO2807200
Hersteller Artikel Nr.:
2807200
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
450 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.980 kg


