Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sockel, stationär für PC, IW, für Tiefe 600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sockel, stationär für PC, IW, für Tiefe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8800920

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177266926

Sonepar Artikelnummer

120252027

Hersteller Artikelnummer

8800920

Hersteller Typ

PC8800920

Hersteller Artikel Nr.:

8800920

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

11.920 kg

PC Sockel, stationär, für PC, IW, für T: 600 mm, H: 100 mm, Stahlblech