Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, M40, Ø-Locher 40,5 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, M40, Ø-Locher 40,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055140

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

  • Lochbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808089

Sonepar Artikelnummer

120927364

Hersteller Artikelnummer

4055140

Hersteller Typ

AS4055140

Hersteller Artikel Nr.:

4055140

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Lochbreite:

0 mm

Lochhöhe:

0 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.386 kg

Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M40, Ø-Locher 40,5 mm