RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, PG 21, Ø-Locher 28,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055128
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808034
Sonepar Artikelnummer
120927359
Hersteller Artikelnummer
4055128
Hersteller Typ
AS4055128
Hersteller Artikel Nr.:
4055128
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
0 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.157 kg


