Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, M12, Ø-Locher 12,5 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, M12, Ø-Locher 12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055512

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 12.5 mm

  • Lochbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808621

Sonepar Artikelnummer

120927415

Hersteller Artikelnummer

4055512

Hersteller Typ

AS4055512

Hersteller Artikel Nr.:

4055512

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

12.5 mm

Lochbreite:

0 mm

Lochhöhe:

1.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.034 kg

Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, Ø-Locher 12,5 mm