RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055520
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808669
Sonepar Artikelnummer
120927419
Hersteller Artikelnummer
4055520
Hersteller Typ
AS4055520
Hersteller Artikel Nr.:
4055520
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.075 kg


