RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, M502, Ø-Locher 50,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055550
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808782
Sonepar Artikelnummer
120927430
Hersteller Artikelnummer
4055550
Hersteller Typ
AS4055550
Hersteller Artikel Nr.:
4055550
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.608 kg


