RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, PG 11, Ø-Locher 18,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055518
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808652
Sonepar Artikelnummer
120927418
Hersteller Artikelnummer
4055518
Hersteller Typ
AS4055518
Hersteller Artikel Nr.:
4055518
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.061 kg


