Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055547

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG36

  • Lochdurchmesser - 47 mm

  • Lochbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808768

Sonepar Artikelnummer

120927428

Hersteller Artikelnummer

4055547

Hersteller Typ

AS4055547

Hersteller Artikel Nr.:

4055547

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG36

Lochdurchmesser:

47 mm

Lochbreite:

0 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.467 kg

Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm