RITTAL - Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, PG 9, Ø-Locher 15,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055515
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochdurchmesser - 15.2 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808638
Sonepar Artikelnummer
120927416
Hersteller Artikelnummer
4055515
Hersteller Typ
AS4055515
Hersteller Artikel Nr.:
4055515
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochdurchmesser:
15.2 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.039 kg


