Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055180

  • Lochergrößen - 0 mm

  • Lochergrößen PG - 0

  • Lochergrößen ISO - 0

  • Anzahl der Blechlocher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808171

Sonepar Artikelnummer

120927373

Hersteller Artikelnummer

4055180

Hersteller Typ

AS4055180

Hersteller Artikel Nr.:

4055180

Lochergrößen:

0 mm

Lochergrößen PG:

0

Lochergrößen ISO:

0

Anzahl der Blechlocher:

0

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

0

Mit Werkzeug:

Nein

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.849 kg

Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40