Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spiralbohrer A002- 6,0mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spiralbohrer A002- 6,0mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050805

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 0 mm

  • Schneidenlänge - 0 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177704008

Sonepar Artikelnummer

120494314

Hersteller Artikelnummer

4050805

Hersteller Typ

AS4050805

Hersteller Artikel Nr.:

4050805

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

0 mm

Schneidenlänge:

0 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Winkel der Spitze:

0 °

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Schaftdurchmesser:

0 mm

Anzahl der Schneiden:

0

Gesamtlänge:

0 mm

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

0 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.170 kg

Spiralbohrer A002- 6,0mm, VE= 10 Stk.