RITTAL - Spitzzange mit isoliertem Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4054850
Form - gerade
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 0 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807877
Sonepar Artikelnummer
120494443
Hersteller Artikelnummer
4054850
Hersteller Typ
AS4054850
Hersteller Artikel Nr.:
4054850
Form:
gerade
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
0 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Gewicht:
210 g
Kopfbreite:
0 mm
Kopfhöhe:
0 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Greifbereich:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.215 kg


