Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Spraydose, 150 ml, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Spraydose, 150 ml, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2440735

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 0 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177185265

Sonepar Artikelnummer

120252016

Hersteller Artikelnummer

2440735

Hersteller Typ

SZ2440735

Hersteller Artikel Nr.:

2440735

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Ja

Inhalt:

0 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Gewicht:

0.176 kg

SZ Lack