RITTAL - Stahlblechtür VX IT mit Notbelüftung, BxH=800x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030273
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177925915
Sonepar Artikelnummer
121233430
Hersteller Artikelnummer
7030273
Hersteller Typ
VXIT7030273
Hersteller Artikel Nr.:
7030273
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
42.000 kg


