RITTAL - Standfuß-Bodenplatte modular, CP 60 groß, BHT 490x100x600 mm, Belastung 35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6106200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 490 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698437
Sonepar Artikelnummer
120494690
Hersteller Artikelnummer
6106200
Hersteller Typ
CP6106200
Hersteller Artikel Nr.:
6106200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
490 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.719 kg
CP Standfuß-Bodenplatte modular, groß, CP 60, BHT: 490x100x600 mm


