Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Standfuß-Bodenplatte modular, CP 60 groß, BHT 600x205x550 mm, Belastung 35kg

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Standfuß-Bodenplatte modular, CP 60 groß, BHT 600x205x550 mm, Belastung 35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6106400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Tiefe - 650 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177698451

Sonepar Artikelnummer

120494692

Hersteller Artikelnummer

6106400

Hersteller Typ

CP6106400

Hersteller Artikel Nr.:

6106400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

650 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

12.620 kg

CP Standfuß-Bodenplatte modular, groß, CP 60/120, BHT: 600x205x550 mm