RITTAL - Standfuß-Bodenplatte, modular, CP 60 klein, BHT 400x108x400 mm, Belastung 18kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6106100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698413
Sonepar Artikelnummer
120494688
Hersteller Artikelnummer
6106100
Hersteller Typ
CP6106100
Hersteller Artikel Nr.:
6106100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.500 kg
CP Standfuß-Bodenplatte modular, klein, CP 60, BHT: 400x108x400 mm


