RITTAL - Standfuß, komplett, für Command-Panel, BHT 600x1093x660 mm, Belastung 25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6106300
Breite - 600 mm
Höhe - 1093 mm
Tiefe - 660 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698444
Sonepar Artikelnummer
120494691
Hersteller Artikelnummer
6106300
Hersteller Typ
CP6106300
Hersteller Artikel Nr.:
6106300
Breite:
600 mm
Höhe:
1093 mm
Tiefe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
28.000 kg
CP Standfuß komplett für Bediengehäuse, CP 60, BHT: 600x1093x660 mm


