RITTAL - Standfuß, komplett, für IW Arbeitsplatten, BHT 600x946x660 mm, Belastung 25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6141200
Breite - 600 mm
Höhe - 946 mm
Tiefe - 660 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177305762
Sonepar Artikelnummer
120254853
Hersteller Artikelnummer
6141200
Hersteller Typ
IW6141200
Hersteller Artikel Nr.:
6141200
Breite:
600 mm
Höhe:
946 mm
Tiefe:
660 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039100
Gewicht:
28.500 kg
IW Industrial Workstation, Standfuß, komplett, BHT: 600x946x660 mm, für IW Arbeitsplatten


