RITTAL - Standfuß modular, Bodenplatte, BHT 400x10x400 mm, Belastung 15kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6146100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177384552
Sonepar Artikelnummer
120254862
Hersteller Artikelnummer
6146100
Hersteller Typ
CP6146100
Hersteller Artikel Nr.:
6146100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.015 kg
CP Standfuß-Bodenplatte modular CP 40, Stahl


