RITTAL - Standfuß, offen, Bodenplatte BHT 400x10x400 mm, Belastung 40kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6106500
Breite - 0 mm
Höhe - 1095 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698468
Sonepar Artikelnummer
120494693
Hersteller Artikelnummer
6106500
Hersteller Typ
CP6106500
Hersteller Artikel Nr.:
6106500
Breite:
0 mm
Höhe:
1095 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
22.500 kg
CP Standfuß, offen, CP 60, BHT: 400x1095x400 mm


