Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Standpult, Edelstahl 1.4301, 2-türig, BH 1200x960 mm, Tiefe unten/oben 400x480

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Standpult, Edelstahl 1.4301, 2-türig, BH 1200x960 mm, Tiefe unten/oben 400x480

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2686600

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 960 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177031432

Sonepar Artikelnummer

120252560

Hersteller Artikelnummer

2686600

Hersteller Typ

TP2686600

Hersteller Artikel Nr.:

2686600

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1200 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7001

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

83.100 kg

TP Standpult, BHT: 1200x960x400/T2: 480 mm, Edelstahl, 1.4301