RITTAL - Standsäule, klein, Bodenplatte BHT 500x12x500 mm, Belastung 80kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112500
Breite - 0 mm
Höhe - 1159 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698475
Sonepar Artikelnummer
120494694
Hersteller Artikelnummer
6112500
Hersteller Typ
CP6112500
Hersteller Artikel Nr.:
6112500
Breite:
0 mm
Höhe:
1159 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
30.500 kg
CP Standsäule, klein, CP 120, BHT: 500x1150x500 mm


