RITTAL - Staubsaugerbeutel, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050860
Max. Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85087000
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177704558
Sonepar Artikelnummer
120494350
Hersteller Artikelnummer
4050860
Hersteller Typ
AS4050860
Hersteller Artikel Nr.:
4050860
Max. Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.440 kg
Staubsaugerbeutel zwecks Späneabsaugung während der Bearbeitung auf den Perforex Bearbeitungscenter BC.


