RITTAL - Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L:1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2427100
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177463042
Sonepar Artikelnummer
120252481
Hersteller Artikelnummer
2427100
Hersteller Typ
SZ2427100
Hersteller Artikel Nr.:
2427100
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.720 kg


