RITTAL - Staubschutzleiste, inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2425100
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177463028
Sonepar Artikelnummer
120252478
Hersteller Artikelnummer
2425100
Hersteller Typ
SZ2425100
Hersteller Artikel Nr.:
2425100
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.610 kg


