RITTAL - Staubschutzleiste, Kunststoff/UV-beständig, für AE/CM/EB/KL/BG, Länge 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2426500
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177319318
Sonepar Artikelnummer
120252480
Hersteller Artikelnummer
2426500
Hersteller Typ
SZ2426500
Hersteller Artikel Nr.:
2426500
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg


