RITTAL - Steckdosen-Module, DE, für Schnittstellenklappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177490703
Sonepar Artikelnummer
120252500
Hersteller Artikelnummer
2482400
Hersteller Typ
SZ2482400
Hersteller Artikel Nr.:
2482400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.071 kg


