Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Steckdosenleiste für WS 540, 5 Dosen, USA-Version

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Steckdosenleiste für WS 540, 5 Dosen, USA-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4051122

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²

  • Abisolierlänge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177962644

Sonepar Artikelnummer

121233380

Hersteller Artikelnummer

4051122

Hersteller Typ

AS4051122

Hersteller Artikel Nr.:

4051122

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0 mm²

Abisolierlänge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.000 kg

Steckdosenleiste für WS 540, 5 Dosen, USA-Version, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte