RITTAL - Steckelemente (für E-Cu 30/50x10mm) für SV 3052000, SV 3073000, PAK=24 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036093
Sonepar Artikelnummer
120258163
Hersteller Artikelnummer
3074000
Hersteller Typ
SV3074000
Hersteller Artikel Nr.:
3074000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Steckelementsätze für Sammelschienenhalter Für SV 3073.000: Für Sammelschiene E-CU 30 x 10 mm Bemessungsstrom: bis 800 A Für SV 3052.000: Für Sammelschiene E-CU 50 x 10 mm Bemessungsstrom: bis 1000 A


