RITTAL - Steckelemente (für E-Cu 50x10mm) für SV 3073000, PAK=24 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036116
Sonepar Artikelnummer
120258165
Hersteller Artikelnummer
3076000
Hersteller Typ
SV3076000
Hersteller Artikel Nr.:
3076000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Steckelementsätze für Sammelschienenhalter Für SV 3073.000: Für Sammelschiene E-CU 50 x 10 mm Bemessungsstrom: bis 1000 A


